Beli harga hepa filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SECTCURE Lembaran Filter Udara Hepaatribut:
- Size (cm): 70x30
- Material: Highest Technology Cotton Air Filter
- Color: White
- Mikropor Pre-Filter/Coarse Filter MGP Seriesatribut:
- Air Flow (m³/hour): 1700
- BOSCH Pleated Filter for Dust ExtractorsDeskripsi:Filter GAS 10,8 V Liatribut:
- Appropriate for: filter GAS 10,8 V Li
- Dimensions (Lxwxh) Mm: 100x73x26
- Size (Mm Per Square): 1890,8
- Part Number: 2607432046
- Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Filter Air)Deskripsi:Dengan menggunakan 2 liter air mampu menyaring kuman, bakteri, debu, tungau penyebab ASMA dan ALERGI.Semua produk Vacuum cleaner berkualitas tinggi yang menggunakan sistem pembersih dengan Air harganya cenderung mahal. untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perangkat vacuum cleaner jenis ini, maka di ciptakan SIRENA - yaitu perangkat vacuum cleaner yang memiliki sistem pembersihan dengan media air yang membadai yang bermutu tinggi tetapi harga yang sangat bersahabat (value for money).SIRENA menawarkan pilihan sistem pembersihan dengan Air yang membadai yang paling power-full, efektif dan ekonomis bagi semua yang perduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam ruangan atau rumah.atribut:
- Electrical Power (W): 750-1200
- Material: Plastic-ABS Premium Quality
- KARCHER Fleece Filter Bagsatribut:
- Color: White
- Dimensions (LxWH) (mm): 230x200x12
- MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)Deskripsi:Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
- ibright Multi Function Air Purifier UV (Penjernih Udara)Deskripsi:Alat Pembersih Udara Ruangan Terbaik dan Berkualitas. Model Harga Paling Kompetitif. Desain cerdas dengan tampilan digital, lampu indikator kualitas udara. Pengoperasian dengan layar sentuh dan kendali jarak jauh tersedia.atribut:
- Material: ABS
- ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEXDeskripsi:Brass barbed clamp fittings are crimped to hold fitting and tubing together. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong, highly conductive, and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. These fittings are suitable for use in hot and cold potable water distribution systems.atribut:
- Application: Potable Water
- Displayed Brand: ZURN PEX
- Fitting Material: Brass
- Fitting Side A Connection Type: Barbed
- Maximum Operating Pressure: 160
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Minimum Operating Temperature (°F): 33
- Resistance Properties: Corrosion-Resistant; Freeze Damage-Resistant; Mineral Buildup-Resistant; Rust-Resistant
- Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
- KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- AS ONE Vacuum DesiccatorDeskripsi:A tough vacuum desiccator integrally molded with polycarbonate. Sealing parts of the door and the main body use highly airtight silicon packing, so there is no need for grease or the like. Vacuum gauges and valves can be mounted on either the top or right side of the body. It is also possible to stack the main body in two stages (MVD300).atribut:
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Material: Valve/vacuum gauge mounting part: PC
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)Deskripsi:Slim and compact design for easy and exible installation
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga harga hepa filter Terbaru November 2026
| SECTCURE Lembaran Filter Udara Hepa | Rp43.900 |
| Mikropor Pre-Filter/Coarse Filter MGP Series | Rp43.900 |
| BOSCH Pleated Filter for Dust Extractors | Rp94.900 |
| Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Filter Air) | Rp25.999.900 |
| KARCHER Fleece Filter Bags | Rp339.900 |
| MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp2.399.000 |
| ibright Multi Function Air Purifier UV (Penjernih Udara) | Rp4.399.900 |
| ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEX | Rp469.900 |
| Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/4xP105852177-1.jpg)

/cnP107004455-1.jpg)
/j9P102078693-11.jpg)
/89P106182297-1.jpg)
%20Lurus/ZURN%20PEX%20Barbed%20Tube%20Fittings%20for%20PEX/euP109398534-11.jpg)
/j8P108493692-1.jpg)
/P101543543-1.jpg)

/2hP101003089-2.jpg)
/n4P105928832-1.jpg)
/83P102265291-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Welding%20Machine%20E%20Series%20(Mesin%20Las)/2rP101525099-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)